Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 7982 acero cinc. cabeza avellanada H forma C
ROSCALATA AVELLANADO PH ZN 2,9X16MM
Nº de art. 0123129016
EAN 4066443007026
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.
- Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.
- Forma C = rosca con punta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
| Tamaño de rosca | Acero 2,2 | Acero 2,9 | Acero 3,5 | Acero 3,9 | Acero 4,2 | Acero 4,8 | Acero 5,5 | Acero 6,3 | Acero 8 | Acero 9,5 |
| Grosor mínimo de la chapa (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Grosor máximo de la chapa | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diámetro antes de la perforación (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |